サクラクレパス
そろばん23桁 カバ玉 34400
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
70425796
品番
US-234K
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
一般事務用および児童向けのそろばんです
長い間のご愛顧に耐えるように、入念に調整されております
奥行(mm)
19
製品質量(g)
204
縦(mm)
62
横(mm)
336
素材
玉:カバ玉