サクラクレパス
そろばん23桁 ツゲ玉 34503
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
70425821
品番
US-235T
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
一般事務用および児童向けのそろばんです
長い間のご愛顧に耐えるように、入念に調整されております
奥行(mm)
19
製品質量(g)
208
縦(mm)
66
横(mm)
336
素材
玉:ツゲ玉