曜日別特売
WBK4-P 白板マーカー中字用4色セット サクラクレパス 70426076

白板マーカー中字用4色セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード70426076品番WBK4-P
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

事務所、現場で使えるスタンダードタイプです。
白板イレーザーS付きです。
色:黒、赤、青、緑

奥行(mm)15製品質量(g)15縦(mm)111横(mm)15素材軸:アルミニウム、キャップ:POM、先栓:PBT、ペン先:アクリル繊維
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする