曜日別特売
UN-04 念珠 黒梅 UN-04 サクラクレパス 70426137

念珠 黒梅 UN-04

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード70426137品番UN-04
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

人間には108の煩悩があると言われており、念珠の玉数は本来108個です。「本連」と呼ばれる108個の念珠は、かさも大きく、宗派により仕 様が異なっております。ここにご紹介する念珠は、持ち運びに便利な「片手」と呼ばれる簡易型となっておりますので、宗派に関係なくご利用い ただけます。

奥行(mm)18製品質量(g)52縦(mm)200横(mm)63素材玉:木製
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする