曜日別特売
OVA277QC iPhone Air用 UltraGlass 2 Lite 反射防止スクリーンプロテクター BELKIN(ベルキン) 70426295

OVA277QC iPhone Air用 UltraGlass 2 Lite 反射防止スクリーンプロテクター BELKIN(ベルキン) 70426295
OVA277QC iPhone Air用 UltraGlass 2 Lite 反射防止スクリーンプロテクター BELKIN(ベルキン) 70426295
OVA277QC iPhone Air用 UltraGlass 2 Lite 反射防止スクリーンプロテクター BELKIN(ベルキン) 70426295
OVA277QC iPhone Air用 UltraGlass 2 Lite 反射防止スクリーンプロテクター BELKIN(ベルキン) 70426295

iPhone Air用 UltraGlass 2 Lite 反射防止スクリーンプロテクター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード70426295品番OVA277QC
参考基準価格(税別)¥2,691販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

これまでで最も強く、耐久性に優れた画面保護フィルム 強化ガラスの最大2.7倍の強度を実現
従来のBelkin UltraGlass画面保護フィルムと比較して、落下耐性が24%向上
鉛筆硬度9H‡、厚さ0.29mm
AR反射防止コーティングで反射を抑制
傷、ひび割れ、汚れ、指紋から効果的に保護
タッチスクリーン本来のエクスペリエンスと操作感を維持
抗菌コーティングで変色を防止
気泡が入ることなく簡単かつ正確に貼り付けられるEasy Alignトレイが付属
100%リサイクルプラスチックのパッケージ

セット内容ScreenForce UltraGlass 2 反射防止加工画面保護フィルム (2枚パック)、Easy Align トレイ、埃とりステッカー、クリーニングクロス対応機種iPhone Air
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする