JB01578-BWW ビーモミニ LED JOBY 70427334

 

JB01578-BWW ビーモミニ LED JOBY 70427334
JB01578-BWW ビーモミニ LED JOBY 70427334
JB01578-BWW ビーモミニ LED JOBY 70427334
JB01578-BWW ビーモミニ LED JOBY 70427334
JB01578-BWW ビーモミニ LED JOBY 70427334
JB01578-BWW ビーモミニ LED JOBY 70427334
JB01578-BWW ビーモミニ LED JOBY 70427334
JB01578-BWW ビーモミニ LED JOBY 70427334
JB01578-BWW ビーモミニ LED JOBY 70427334
JB01578-BWW ビーモミニ LED JOBY 70427334
JB01578-BWW ビーモミニ LED JOBY 70427334
JB01578-BWW ビーモミニ LED JOBY 70427334
JB01578-BWW ビーモミニ LED JOBY 70427334
JB01578-BWW ビーモミニ LED JOBY 70427334

ビーモミニ LED

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード70427334品番JB01578-BWW
参考基準価格(税別)¥9,070販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

どこにいても、きれいに見せてくれます
外出先でのコンテンツクリエーターの為のデザイン
とてもコンパクトで携帯できるLEDライト
欠点をカバーして、より綺麗なスキントーンを作り出す設計
アクセサリー追加のための独自の2つのコールドシューマウント
多目性、防水、頑丈- アウトドアコンディションに最適
マグネットの裏面

材質アルミ、ABS樹脂、TPU質量(kg)0.11グレー寸法(cm)3.9×5.1×5.1バッテリー内蔵リチウムイオン電池色温度(K)5100バッテリー容量(Ah)0.63照度(Lux)470(1m)光束(Lm)1000LED使用数(個)1対応アプリケーションiOS / Android防水性30m調光補正5段階Bluetooth対応演色指数(Ra)95+/-バッテリー寿命40mins +/- @100% 輝度、100mins +/- @50%輝度照射角度(°)55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする