- 業務用フライキャッチャーオレンジZ 金鳥(KINCHO) 70427386

業務用フライキャッチャーオレンジZ

(1件のレビュー)
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
内容量1袋(10セット)注文コード70427386品番-
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,049
販売価格(税別)
4,590

殺虫成分不使用なので食品を取り扱う場所に好適です。
コバエだけでは無く、キンバエやイエバエなど、大型のハエも捕獲します。
誘引剤をセットし、吊るだけなので使用場所を選びません。
誘引効果は約1ヶ月持続します。

用途
飲食店の厨房や給食センターなどの調理場に発生する飛翔昆虫の捕獲
ごみ処理場などのハエの捕獲
セット内容容器、粘着シート、誘引剤、穴あきシール質量(g)377シリーズフライキャッチャー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×70×100適合害虫ショウジョウバエ類、ノミバエ類、イエバエ類、キンバエ類有効期間1ヶ月(使用環境により異なります)利用場所屋内
注意
※水のかからない所で使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-26
用途: 虫キャッチ
合同会社旅するジビエちゃん農・林・水産業

獲れる場所と獲れない場所があります。当たり前ですが匂いがあるので、匂いがあってこまる場所には不向き。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする