1550-905894G アンテナケーブル( RS804-205367G接続用、3m)(SMAオス - RP TNCオス) unitech 70427465

1550-905894G アンテナケーブル( RS804-205367G接続用、3m)(SMAオス - RP TNCオス) unitech 70427465
1550-905894G アンテナケーブル( RS804-205367G接続用、3m)(SMAオス - RP TNCオス) unitech 70427465

アンテナケーブル( RS804-205367G接続用、3m)(SMAオス - RP TNCオス)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード70427465品番1550-905894G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

RS804-205367G接続用アンテナケーブル(3m)です。(SMAオス - RP TNCオス)(1本)

用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など適合RS804-205367G接続用ケーブル長(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70427465
2024-08-29
用途: 機器の設置試験用
株式会社プライムセンス製造業

RS804とセットで購入。純正品なので安心でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

モバイルターミナル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする