ジョー・プリンス竹下
エアータイトグレモンハンドル(ローラー付) 右勝手
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
70427867
品番
PH-403-R
参考基準価格(税別)
¥8,210
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
ローラー締め込みタイプのグレモンハンドルです。
右勝手です。
ハンドルには開錠方向へのバネを内蔵しています。
強力密閉が可能です。
トリガ―ロック機構付きです。
防音扉用に設計された製品です。
用途
防音扉、大型密閉扉
付属品
M5丸皿小ネジ×3本
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
勝手
右
仕上
サテンクロームメッキ
注意
※右勝手です。
※受金具は別売りです。PH-404、PH-405をご使用下さい。