PH-448D-1 アウトサイドハンドル ワンアクションロックタイプ 2点止 大 ジョー・プリンス竹下 70427928

 

PH-448D-1 アウトサイドハンドル ワンアクションロックタイプ 2点止 大 ジョー・プリンス竹下 70427928
PH-448D-1 アウトサイドハンドル ワンアクションロックタイプ 2点止 大 ジョー・プリンス竹下 70427928

アウトサイドハンドル ワンアクションロックタイプ 2点止 大

商品レビューを投稿する
12日以内出荷12日以内出荷とは
内容量1個注文コード70427928品番PH-448D-1
参考基準価格(税別)¥4,970販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

2点止仕様です。上下2箇所の鎌形状の止金で扉を締め込むため、密閉性を高めることができます。
扉を閉めると高い密閉性を維持できます。
左右兼用型です。
ハンドルの閉時、開時の状態を保持できます。
側面に施錠状態を示す赤色マークが付いています。
他のアウトサイドハンドルと取り付けに互換性があります。
M3ネジ4本で0.8mmの薄板扉に取り付ける事も可能です。

用途接続箱、集電盤、制御盤、操作盤、通信設備機器、蓄電池、サーバーラック仕様ドライバー錠材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上サテンクロームメッキクリアー塗装操作方法マイナスドライバーにて解錠すると、ハンドルが少し上がります。/ハンドルを戻すと自動施錠されます。取付板厚(mm)1~3.2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする