CWCLPFC-3-YE 色分けに!_色彩ワゴン_パンチングパネル・こぼれ止め・引き出し付 山金工業 70429057

CWCLPFC-3-YE 色分けに!_色彩ワゴン_パンチングパネル・こぼれ止め・引き出し付 山金工業 70429057
CWCLPFC-3-YE 色分けに!_色彩ワゴン_パンチングパネル・こぼれ止め・引き出し付 山金工業 70429057

色分けに!_色彩ワゴン_パンチングパネル・こぼれ止め・引き出し付

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
キャスター:レモンイエロー
質量(kg)16.4
間口(mm)400
引出し耐荷重(kg)3/段
内容量1台注文コード70429057品番CWCLPFC-3-YE
参考基準価格(税別)¥83,650販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

キャスター色3種類で、色分けに最適!汎用性の高い、便利なスチール製ツールワゴン!
全体均等耐荷重は50kg(自重含む)のキャスター付き軽量ワゴンです。
作業場所や工程ごとに色分けすればワゴンの紛失防止に一役買います。
パンチングパネル1枚、フック4種類×各1個付!工具収納に便利です。
棚板全段に高さ+60mmのこぼれ止め付!スプレー缶等の収納にも便利です。
小物収納に最適な1段引き出し付き!引き出しは奥行き(短手)方向に開きます。
棚板サイズは2種類、幅W×奥行Dが400×400mm、600×400mmからお選びいただけます。
キャスター色はチェリーピンク、スカイブルー、レモンイエローがございます。
ウレタン巻きナイロン双輪キャスターは動かしやすく耐摩耗性に優れ、オフィスや店舗にもマッチするデザイン!

用途軽作業向け補助ワゴンとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、作業現場等。サッカー台/作荷台周辺の小物収納、工具収納等。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。均等耐荷重(kg)20/段間口(mm)400奥行(mm)400高さ(mm)892質量(kg)16.4色(本体)パールピンク付属品フック4種:HFD-6/HF-12/HFR-11/HF-T2×各1個付キャスター:レモンイエロー材質(本体)スチール(粉体塗装)材質(車輪)ウレタン巻ナイロン双輪段数3キャスター径(Φmm)75キャスター種類自在×4(ストッパー付×2、無×2)グリーン購入法適合引出し耐荷重(kg)3/段均等耐荷重(kg/台)50(自重含む)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする