メイン画像
ナカバヤシ
ログノート/A6スリム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ブルー
ピンク
グリーン
アイボリー
ブルー
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
70430818
品番
NA607-B
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
シンプルなデザイン
用途
気軽に始められるボリューム
材質
本文:上質紙56g/m
2
色
ブルー
サイズ
A6
本体質量(g)
93
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
90×142×8
材質(表紙)
色上質紙
製本
糸かがり綴じ製本