曜日別特売
LBN-SA607PW-D パスワードノート/A6スリム ナカバヤシ 70430827

メイン画像

LBN-SA607PW-D パスワードノート/A6スリム ナカバヤシ 70430827
LBN-SA607PW-D パスワードノート/A6スリム ナカバヤシ 70430827
LBN-SA607PW-D パスワードノート/A6スリム ナカバヤシ 70430827

パスワードノート/A6スリム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ブラック
内容量1冊注文コード70430827品番LBN-SA607PW-D
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

128件分のパスワードを管理できる
開きの良い糸かがり綴じ製本
スリムサイズで持ち運びにも保管にも場所を取らない
表紙は丈夫なPP加工
<ご使用上の注意>

用途覚えきれないパスワードをこの一冊にブラック本体質量(g)75主要材質本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×5×165
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする