フ-ACM-LH アクリルマグネットフレーム ナカバヤシ 70431220

メイン画像

フ-ACM-LH アクリルマグネットフレーム ナカバヤシ 70431220
フ-ACM-LH アクリルマグネットフレーム ナカバヤシ 70431220
フ-ACM-LH アクリルマグネットフレーム ナカバヤシ 70431220
フ-ACM-LH アクリルマグネットフレーム ナカバヤシ 70431220
フ-ACM-LH アクリルマグネットフレーム ナカバヤシ 70431220
フ-ACM-LH アクリルマグネットフレーム ナカバヤシ 70431220
フ-ACM-LH アクリルマグネットフレーム ナカバヤシ 70431220
フ-ACM-LH アクリルマグネットフレーム ナカバヤシ 70431220
フ-ACM-LH アクリルマグネットフレーム ナカバヤシ 70431220
フ-ACM-LH アクリルマグネットフレーム ナカバヤシ 70431220
フ-ACM-LH アクリルマグネットフレーム ナカバヤシ 70431220
フ-ACM-LH アクリルマグネットフレーム ナカバヤシ 70431220
フ-ACM-LH アクリルマグネットフレーム ナカバヤシ 70431220
フ-ACM-LH アクリルマグネットフレーム ナカバヤシ 70431220
フ-ACM-LH アクリルマグネットフレーム ナカバヤシ 70431220
フ-ACM-LH アクリルマグネットフレーム ナカバヤシ 70431220
フ-ACM-LH アクリルマグネットフレーム ナカバヤシ 70431220

アクリルマグネットフレーム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1枚注文コード70431220品番フ-ACM-LH
参考基準価格(税別)¥1,760販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

丈夫なアクリル製の為、机上のインテリアにぴったり。
マグネットで挟んで固定する為、写真の差し替えが簡単です。
厚みがあるのでスタンドなしで自立します。

用途重厚感のある透明板が、写真をぐっと引き立てるアクリル製フォトフレームです。仕様縦横兼用、白箱+透明袋入材質マグネット、アクリル板(厚さ10mm+15mmの2枚合わせ)サイズハーフサイズプリント判本体質量(g)160寸法(縦×横×厚さ)(mm)【フレーム外形】89×63×25用紙寸法(mm)最大89×63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする