曜日別特売
F-TA-120-2 フォトフレーム/金属製/スクエア/L/2面 ナカバヤシ 70431369

メイン画像

F-TA-120-2 フォトフレーム/金属製/スクエア/L/2面 ナカバヤシ 70431369
F-TA-120-2 フォトフレーム/金属製/スクエア/L/2面 ナカバヤシ 70431369
F-TA-120-2 フォトフレーム/金属製/スクエア/L/2面 ナカバヤシ 70431369

フォトフレーム/金属製/スクエア/L/2面

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1枚注文コード70431369品番F-TA-120-2
参考基準価格(税別)¥4,550販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ラインストーンを使用し、エレガントな雰囲気に仕上げました。
婚礼祝いや誕生祝いのギフトにも最適です。
金属製ハネトンボ、裏板:MDF(起毛クロス貼)

用途合金にシルバーメッキを施した、上品なデザインのフォトフレーム。付属品化粧函入材質フレーム:合金フレーム(シルバーメッキ、エポキシ樹脂、ラインストーン)、透明板:ガラス(2mm厚)本体質量(g)410フレーム(mm)外形寸法:縦160×横242×厚さ10用紙寸法(mm)収納用紙:89×127
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする