曜日別特売
F-SW-119-W 木製写真額 ナカバヤシ 70431475

メイン画像

F-SW-119-W 木製写真額 ナカバヤシ 70431475
F-SW-119-W 木製写真額 ナカバヤシ 70431475

木製写真額

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ六ツ切
ホワイト
内容量1枚注文コード70431475品番F-SW-119-W
参考基準価格(税別)¥1,550販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

スタイリッシュなフレーム形状。リビングや寝室、どんな部屋にも相性良し。
写真サイズに合わせてフレームを選べます。(サイズ:計7種類/色:計2種類)
写真が映えるマット付き。

用途モノトーンスタイルや北欧モダンなど、様々な部屋の雰囲気と合わせやすいフレームです。付属品吊りヒモ・吊り金具仕様マット:Vカットマット台紙(薄手/1.0mm厚)1枚材質透明板:PET(0.4mm厚)寸法(mm)【マット窓】181×231ホワイトサイズ六ツ切フレーム木製(MDF)(フィルム貼)(15mm巾)本体質量(g)415寸法(縦×横×厚さ)(mm)【フレーム外形】261×311×22収納寸法(mm)最大239×289
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする