※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CM2Y-Z1 Series スムースシリンダ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
70432516
品番
CDM2YBZ32-300Z1
参考基準価格(税別)
¥9,350
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
取付支持形式
ボスカット基本形
チューブ内径(Φmm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
磁石内蔵
ポートねじの種類
Rc
シリンダストローク(mm)
300
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
なし
揺動受け金具
なし
オートスイッチ有無
オートスイッチなし 磁石内蔵シリンダ