EKI-5729F/FIは、ITネットワーク管理ができるオートメーション用スイッチです。本シリーズは、IT技術者のために固定型のSNMPを搭載しNMS(ネットワーク管理システム)と通信することができ、制御技術者はModbusTCPプロトコルでSCADAソフトウェア等でネットワーク監視できます。デバイスは、決定論的なデータ伝送のためにポートベースのQoSを搭載し、優先ポートでトラフィックに優先順位を付けることで必要なデータを優先させることができます。 EKI-5729F/FIスイッチは、最高品質のコンポーネントを使用しており、産業用として必須な耐電磁ノイズ性能を高めEMSレベル3の保護とワイドな使用温度範囲-40~75℃で動作するよう設計されています。EKI-5729FIは、ITネットワーク管理ができるオートメーション用スイッチです。本シリーズは、IT技術者のために固定型のSNMPを搭載しNMS(ネットワーク管理システム)と通信することができ、制御技術者はModbusTCPプロトコルでSCADAソフトウェア等でネットワーク監視できます。デバイスは、決定論的なデータ伝送のためにポートベースのQoSを搭載し、優先ポートでトラフィックに優先順位を付けることで必要なデータを優先させることができます。 EKI-5729F/FIスイッチは、最高品質のコンポーネントを使用しており、産業用として必須な耐電磁ノイズ性能を高めEMSレベル3の保護とワイドな温度範囲:-40~75℃で動作するよう設計されています。