曜日別特売
EKI-7428G-4CI-AE ギガビット 管理型・産業用イーサネットスイッチ Advantech(アドバンテック) 70433275

EKI-7428G-4CI-AE ギガビット 管理型・産業用イーサネットスイッチ Advantech(アドバンテック) 70433275
EKI-7428G-4CI-AE ギガビット 管理型・産業用イーサネットスイッチ Advantech(アドバンテック) 70433275
EKI-7428G-4CI-AE ギガビット 管理型・産業用イーサネットスイッチ Advantech(アドバンテック) 70433275

ギガビット 管理型・産業用イーサネットスイッチ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1台仕様【マネジメント】SNMP v1/v2/v3、WEB、スタンダードMIB、プライベートMIBポート数28ポート注文コード70433275品番EKI-7428G-4CI-AE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

【EKI-7000シリーズ】は管理型冗長産業用スイッチです。
複数のギガビットイーサネットポートとSFPポートを搭載し、迅速な展開と高度なセキュリティ機能を備えています。
超高速復旧時間を実現する冗長性機能により、ネットワークの安定性を確保します。
遠隔でのネットワーク監視・管理が可能で、様々な産業用途に対応します。
・複数のギガビットイーサネットポートとSFPポートを搭載
・超高速復旧時間(<20 ms)のX-Ring Pro、RSTP/STP(802.1w/1D)による冗長性
・IXM機能による迅速な展開
・802.1X、ACL、RADIUS、TACACS+、MAB認証、SNMPv3、HTTPS、SSH、SFTPを含むセキュリティパック
・SNMP v1/v2c/v3、WEB、Telnet、標準MIB、プライベートMIBによる管理
・NMSをサポートし、ネットワークを遠隔で簡単かつ視覚的に監視・管理可能
・デュアル12 ~ 48 VDC電源入力とリレー出力を搭載

仕様【マネジメント】SNMP v1/v2/v3、WEB、スタンダードMIB、プライベートMIB種別【マネージド/アンマネージド】マネージド長さ(mm)43.6幅(mm)438厚さ(mm)259.2ポート数28ポート入力電圧(V)12 ~ 48DC入力/出力12~48VDC電源入力(2つ) / リレー出力(2つ)取付け方法19インチラックマウントW数(W)20入力電源DC外部電源セキュリティUL 61010-2-201インターフェイスイーサネット/光ファイバ各種認証CE, FCC Class A伝送速度1000BASE動作温度範囲(℃)-40~75ポートの種類IEEE 802.3a/af PoE イーサネットポート(24ポート) + ギガビット銅線/SFPコンボポート(4ポート)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする