商品レビューを投稿する内容量1個注文コード70435183品番VE814AT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥59,378販売価格(税別)
1本のHDBaseT用ツイストペアケーブルまたはATEN2L-2910Cat6ケーブルで、HDMI信号を1つのローカルディスプレイと2つのリモートディスプレイに最大100mまで延長伝送
HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2準拠
高品質ビデオ解像度:
-最大100m@4K
-HDBaseTロングリーチモードの場合、最大150m@1080p
イーサネットパススルーポートを使用してイーサネット通信を延長送信
同時IR信号伝送用の2つのIRチャネル-対応レンジ30KHz~56KHz
ATEN独自のEDIDテクノロジー
-送信側と受信側の両方が接続されている場合、VE814ATに接続されたディスプレイのEDID値を採用して高画質出力
RS-232Cチャネル-タッチスクリーンやバーコードスキャナーなどのシリアル端末またはシリアルデバイスに接続可能
ワイドスクリーンフォーマット対応
8kV/15kVESD保護搭載
ホットプラグ対応
ラックマウント可能