曜日別特売
IS-580CM(40980) 個人情報保護スタンプ ローラーケシポン 箱用オープナー PLUS(プラス)[文具] 70435585

※プラス (PLUS) 個人情報保護スタンプ ローラーケシポン 箱用オープナーIS-580CM(40980)

IS-580CM(40980) 個人情報保護スタンプ ローラーケシポン 箱用オープナー PLUS(プラス)[文具] 70435585
IS-580CM(40980) 個人情報保護スタンプ ローラーケシポン 箱用オープナー PLUS(プラス)[文具] 70435585
IS-580CM(40980) 個人情報保護スタンプ ローラーケシポン 箱用オープナー PLUS(プラス)[文具] 70435585
IS-580CM(40980) 個人情報保護スタンプ ローラーケシポン 箱用オープナー PLUS(プラス)[文具] 70435585
IS-580CM(40980) 個人情報保護スタンプ ローラーケシポン 箱用オープナー PLUS(プラス)[文具] 70435585
IS-580CM(40980) 個人情報保護スタンプ ローラーケシポン 箱用オープナー PLUS(プラス)[文具] 70435585
IS-580CM(40980) 個人情報保護スタンプ ローラーケシポン 箱用オープナー PLUS(プラス)[文具] 70435585
IS-580CM(40980) 個人情報保護スタンプ ローラーケシポン 箱用オープナー PLUS(プラス)[文具] 70435585
IS-580CM(40980) 個人情報保護スタンプ ローラーケシポン 箱用オープナー PLUS(プラス)[文具] 70435585

個人情報保護スタンプ ローラーケシポン 箱用オープナー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
マリンブルー
内容量1個注文コード70435585品番IS-580CM(40980)
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

これ1つで、段ボールの開梱も、個人情報の保護もできる、新しいローラケシポン。
幅広い紙に使える、高機能インクを初搭載。
明るいカラーリングで楽しく使えます。
段ボールの開梱(粘着テープのカット)ができる刃を本体内に収納。ギザ刃で滑らずしっかりとカットできます。
普通紙以外にも、コート紙などに幅広く対応できる、新開発インクを搭載。
握る部分はフラットな薄い面で持ちやすく、底部は丸型で安定感も抜群。使いやすく置きやすい本体形状です。
玄関先に置いても分かりやすく、よく映えるカラーリング。全5色。

仕様開梱機能付き / 使い切りタイプ材質本体=PP、ABS、POM、PE、刃=ステンレスマリンブルー外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×50×82印面サイズ(mm)26×30M (500回分)繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする