曜日別特売
BR25PPLWPB.10S データ用ブルーレイディスクBD-R (1-4倍速) マクセル 70436074

データ用ブルーレイディスクBD-R (1-4倍速)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10枚)
内容量1パック(10枚)注文コード70436074品番BR25PPLWPB.10S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保存特性を実現。
記録面にキズ・ホコリに強いハードコートを採用
生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保。
外径118mmから内径22mmまで印刷可能で手描きもしやすい
きれいに書けて汚れにくい「書き楽(ラク)インデックス」付き。

タイプ
1回記録用
データ用
ケース薄型5mmケース入数10枚種類BD-R構造片面1層速度1~4倍速レーベル面色ひろびろ美白レーベル記憶容量(GB)25アズワン品番64-1223-90適合プリンタインクジェットプリンタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ブルーレイディスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする