MCG-B905-1 コルゲートチューブ マルエム(自動車用品) 70436163

MCG-B905-1 コルゲートチューブ マルエム(自動車用品) 70436163
MCG-B905-1 コルゲートチューブ マルエム(自動車用品) 70436163

コルゲートチューブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1箱(250m)
内径(Φmm)5.3
寸法(Φmm)5
内容量1箱(250m)注文コード70436163品番MCG-B905-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

スリット(切れ目)加工がしてありますので容易に複数の電線の結束・保護ができます。
軽量で曲げやすく、復元力も抜群です。
衝撃や圧縮に強く作業性に優れた特徴を持っています。
切断はナイフ等で簡単にできます。
自己消火性を持つ難燃タイプで、熱に強い素材を使用しています。

用途
自動車用ワイヤリングハーネス、ケーブル類の保護及び集束用など
材質ポリプロピレン形状スリット切込み有長さ(m)250内径(Φmm)5.3肉厚(mm)0.2(±0.05)外径(Φmm)7.5寸法(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用結束材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする