曜日別特売
GPSN-1412-09SC ニューゴミストッカーPS型 四国化成 70437213

※使用例

GPSN-1412-09SC ニューゴミストッカーPS型 四国化成 70437213
GPSN-1412-09SC ニューゴミストッカーPS型 四国化成 70437213

ニューゴミストッカーPS型

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送16日以内出荷とは
容量(L)1070
有効開口(mm)1260
タイプ基本セット
内容量1台注文コード70437213品番GPSN-1412-09SC
参考基準価格(税別)¥307,000販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
289,800

高い機能性・操作性のパンチング仕様。
取っ手でラッチを開錠。強風による扉のはね上げを防ぐ安全設計。
脱着式の前面パネル。床掃除もらくらく。
ダンパー部はゴミ袋等のかみ込みを防ぐ専用カバー付き。
足元は転倒防止のアンカー式。高さ調整も可能です。

タイプ基本セット容量(L)1070有効開口(mm)1260仕様45L ゴミ袋収納数 24ケ材質本体/アルミ押出形材(陽極酸化・塗装複合皮膜)、パンチングパネル/アルミ・樹脂複合板高さ(mm)1200奥行(mm)900間口(mm)1400梱包数8色(本体)ステンカラーフタの種類オープン式
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※連棟ユニット(LGPS-1812シリーズ)は連結して使用します。単独では使用はできません。(連棟時には開口寸法にご注意ください
※1階車上渡し商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする