Dynabook
dynabook XP9/A (ダークテックブルー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
70438491
品番
P1P9APBL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
WUXGA/Wi-Fi 7/約958g
仕様
●CPU詳細:Intel Core Ultra 7 258V●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●PCリサイクル:対応●SIM情報:なし●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(うち1つはUSBパワーオフアンドチャージ機能付き)、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(PD対応)、LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1●その他スペック:引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年、本体色:ダークテックブルー●その他ソフト:dynabook AI アシスタント、AIノイズキャンセラー、ワンタッチマイクミュート、AIハンドコントロール、AIプライバシーアシスト、AIパワーオプティマイズ、ウイルスバスタークラウド 90日版、TVコネクトスイート、CyberLink PowerDirector for dynabook、他●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●インストールOS詳細:Windows 11 Home 64ビット(25H2)●エネルギー消費効率:12区分12.1kWh(AAA)●グラフィックコントローラ:インテル Arc グラフィックス 140V GPU(CPUに内蔵)●ストレージタイプ:SSD(1TB、PCIe 4.0対応)●ストレージ容量:1000GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:14.0型●ディスプレイ詳細:あり 14.0型ワイド(16:10) WUXGA 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1200ドット●ハードウェアセキュリティ:顔認証センサー、指紋センサー、TPMセキュリティチップ(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDD/SSDパスワード、ケンジントンロック・スロット●バッテリ:リチウムポリマー(セルフ交換バッテリーL)●プロセッサーテクノロジー:シリーズ2、Pコア:最大周波数 4.80GHz、Eコア:最大周波数 3.70GHz●メインメモリ(最大):32GB●メインメモリ(標準):32GB●メモリカードスロット:あり SDカードスロット×1スロット(microSDメモリカード対応、microSDHCメモリカード対応、microSDXCメモリカード対応) ●メモリスロット(空/全):0/0●メモリタイプ:LPDDR5X-8533対応(CPU内蔵)、デュアルチャネル対応●ライセンスOS:Windows 11 Home 64ビット●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Home)●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ(HDMI/USB Type-C接続)(別売):最大3840×2160ドット(4K)/60Hz(HDMI/USB Type-C)/1677万色、HDCP対応●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):約312.4(幅)×222.5(奥行)×18.7~18.9(高さ)mm●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●附属品:ACアダプター、電源コード、スタートアップガイド、保証書 他●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):バッテリパック、ACアダプタ、電源コード●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:本体●電波法:適合●電波法備考:本体
消費電力(W)
約6(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)
電源
バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)
本体質量(g)
958
最大消費電力(W)
65
解像度
1920×1200
スピーカー
MIPI SoundWire準拠、ステレオスピーカー、デュアルマイク
キーボード
あり 86キー(JIS配列準拠)(バックライトキーボード)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm
ポインティングデバイス
あり ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド
Webカメラ
あり 有効画素数 約500万画素(Webカメラシャッター付)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
待機時消費電力(W)
0.66
TVチューナー
なし
光学ドライブ
なし
有線LAN
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)
無線LAN
Wi-Fi 7(IEEE802.11be)(5.76Gbps)+IEEE802.11ax/11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応)
USB
USB 3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(うち1つはUSBパワーオフアンドチャージ機能付き)(左側面1、右側面1)、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(PD対応)(左側面1、右側面1)
オフィスソフト
Microsoft 365 Personal(24か月版) / Office Home & Business 2024 オプション付