質量(kg)2.0消費電力(W)25(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)運転音(dB)約64(無負荷時)細断枚数A5:2枚 A4:二つ折り1枚(上質紙64g/m2)郵便はがき:1枚(厚み0.2mmまで)ダストボックス容量(L)約2.1(A5コピー用紙 約40枚/2枚細断時)細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.4定格時間約3分(休止時間約40分)細断寸法(mm)約2×10投入口幅(mm)156サイズ(mm)236(W)×136(D)×172(H)細断形状マイクロカット待機電力(W)0.6