質量(kg)2.9消費電力(W)22(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)運転音(dB)約60(無負荷時)細断枚数紙:2枚(A4上質紙64g/m2) 郵便はがき:1枚(厚み0.2mmまで) ディスク・カード:1枚ダストボックス容量(L)紙:約3.6(A4コピー用紙 約26枚/2枚細断時)・ディスク・カード:約0.6細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.45定格時間約5分(休止時間約30分)細断寸法(mm)約3×18投入口幅(mm)紙:220 ディスク・カード:122サイズ(mm)300(W)×144(D)×201(H)細断形状紙:クロスカット ディスク:3分割 カード:2~3分割待機電力(W)0