カードリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(6個)注文コード70439278品番EA762FA-253
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
材質スチール外径(mm)40ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)60×18×82内径(mm)35
注意
※画像はEA762FA-252です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70439278EA762FA-25370439260EA762FA-251画像準備中カードリングエスコ1箱(8個)
270
税込297
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリップ/リング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする