TZ
TZ-レギュラドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)
4
4
4
2
2.5
3
3.3
3.4
3.5
4.2
4.3
4.5
5
5.1
5.2
5.5
6
6.5
6.8
6.9
7
7.5
8
8.5
8.6
9
9.5
10
シャンク径(Φmm)
4
3
4
6
8
10
全長(mm)
54
44
46
48
50
52
54
66
68
70
72
75
78
81
87
90
93
溝長(mm)
22
12
14
16
18
20
22
24
26
28
31
34
37
40
43
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70439399
品番
TZ-ESR4.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
刃先は2レーキ+X型シンニング!ハイスドリル最高峰の長寿命!
安定・高精度加工!幅広い被削材材に安定加工を実現!
材質
高級粉末ハイス
全長(mm)
54
溝長(mm)
22
シャンク径(Φmm)
4
ドリル径(Φmm)
4
表面処理
SGコーディング
シャンク形状
エンドミルシャンク