EA940DP-732 ねじ込み式プラグ変換アダプター エスコ 70440310

EA940DP-732 ねじ込み式プラグ変換アダプター エスコ 70440310
EA940DP-732 ねじ込み式プラグ変換アダプター エスコ 70440310
EA940DP-732 ねじ込み式プラグ変換アダプター エスコ 70440310

ねじ込み式プラグ変換アダプター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード70440310品番EA940DP-732
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥506
販売価格(税別)
460
材質真鍮 表面処理:Ni 基材:CuZn全長(mm)40.5質量(g)2定格電圧1000V、CAT II適合サイズ(Φmm)4定格電流(A)25
注意
※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする