エスコ
コーナーガード
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
厚さ(mm)
3
3
2
5
内幅(mm)
17×17
17×17
17×7
37×15
長さ(mm)
330
330
450
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(5個)
注文コード
70440617
品番
EA983FJ-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,420
販売価格(税別)
¥
2,200
バスケットに入れる
粘着付。
材質
発泡ラバーNBR
長さ(mm)
330
厚さ(mm)
3
色
ブラック
外幅(mm)
20×20
内幅(mm)
17×17