EA983SF-111 ケーブルロック エスコ 70440678

EA983SF-111 ケーブルロック エスコ 70440678
EA983SF-111 ケーブルロック エスコ 70440678
EA983SF-111 ケーブルロック エスコ 70440678
EA983SF-111 ケーブルロック エスコ 70440678
EA983SF-111 ケーブルロック エスコ 70440678

ケーブルロック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード70440678品番EA983SF-111
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,981
販売価格(税別)
2,710

ビニールコート付。4桁ダイヤル式。番号設定可能。10000通りの組み合わせが可能な4つのダイヤル。組み合わせ番号でいつでも簡単にリセットできます。耐腐食性と耐摩耗性を備えています。巻くことができ、持ち運びも簡単です。

用途自転車、ゴミ箱、屋外用家具、マーケット カート、ドアなど材質ケーブル:スチール(ビニールコート付) ロック部:亜鉛ダイカスト(PUカバー付)全長(mm)1800ケーブル径(Φmm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする