エスコ
AC100V 換気扇
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
ハネ径(cm)
20
20
25
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(1台)
注文コード
70440994
品番
EA897EN-25A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,395
販売価格(税別)
¥
9,450
バスケットに入れる
引ひも連動シャッター。引ひもスイッチ。局所換気用のスタンダードタイプ。新ワンタッチ着脱式のファン採用。
材質
フレーム・シャッター:塗装鋼板 羽根:PP樹脂
質量(kg)
1.9
電源
AC100V(50/60Hz)
ハネ径(cm)
20
寸法(cm)
埋込:25角
消費電力(W)(50/60Hz)
15/17
騒音値(dB)
34.5/35.0
サイズ(mm)
306×302×36(D)