エスコ
オーバートップデスク
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
翌日出荷とは
質量(kg)
8.2
8.2
12.3
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70441159
品番
EA954DF-122
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,590
販売価格(税別)
¥
16,900
バスケットに入れる
デスク上のスペースを有効に活用できます。高さは5段階に調節可能です。
仕様
幅800mmタイプ
材質
天板:木製メラミン化粧板 フレーム:スチールメラミン焼付塗装
質量(kg)
8.2
耐荷重(kg)
40(等分布耐荷重)
天板寸法(mm)
800×400
有効高さ(mm)
400・450・500・550・600(内寸)
グリーンマーク
認定
注意
※【お客様組立品】
※机は付いていません。