曜日別特売
EA983FV-2S ガードバー(自立式バッグ付) エスコ 70442830

EA983FV-2S ガードバー(自立式バッグ付) エスコ 70442830
EA983FV-2S ガードバー(自立式バッグ付) エスコ 70442830
EA983FV-2S ガードバー(自立式バッグ付) エスコ 70442830
EA983FV-2S ガードバー(自立式バッグ付) エスコ 70442830
EA983FV-2S ガードバー(自立式バッグ付) エスコ 70442830

ガードバー(自立式バッグ付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
長さ(m)2.0
内容量1セット注文コード70442830品番EA983FV-2S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,260
販売価格(税別)
16,600

セット内容:伸縮ガードバー(6本)、収納バッグ。ショルダーベルト、持ち手付。収納バッグ付。バッグの収納口は巾着のように絞れます。たためるスタンド付。1.5mのガードバーを収納すると0.4m程がバッグから出る状態で取り出しやすいです。かさ張るガードバーをまとめて収納して持ち運べる。スタンドを立てると設置・撤収作業も楽になります。ガードバー以外にも蛍光灯やモップ等、長尺物の収納にも使用できます。

材質ABS樹脂、ポリエチレン【バッグ】生地:ポリエステル1680D、スタンド:アルミ寸法(mm)スタンド:670×2本黄/黒直径(Φmm)35高さ(mm)設置時の地面からの高さ:1050質量(g)340長さ(m)2.0耐荷重(kg)20パイプ径(Φmm)35リング内径(Φmm)両端:85間隔(mm)ゼブラ:150収納の目安1.5mガードバーで12~15本、バッグ寸法(mm)Φ200×1200
注意
※ESCOオリジナルセット品。
※重量物を収納して保持する強度はありませんのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする