曜日別特売
729018 フェイスプロテクター WIZ'A 70443487

729018 フェイスプロテクター WIZ'A 70443487
729018 フェイスプロテクター WIZ'A 70443487
729018 フェイスプロテクター WIZ'A 70443487

フェイスプロテクター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード70443487品番729018
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
用途草刈り作業の際に仕様メッシュシールドで飛散物から顔面を保護、目立ちやすいイエロータイプ、通気性のよいメッシュタイプなので不快なレンズの曇りなく作業可能材質バイザー:ポリプロピレン、ヘッドバンド:ナイロン形状防災面イエロータイプ刈払作業用防災面材質(シールド)メッシュシールド:ポリプロピレン+鉄網
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする