FM-103 保護ゴーグル GREAT TOOL 70443618

保護ゴーグル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
機能曇り止め、広角ワイドレンズ、ベルトタイプ
内容量1個注文コード70443618品番FM-103
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
用途研磨作業、刈払い作業、電動工具作業、製材作業等形状ゴーグル型ベルト:ブラック レンズ:クリア質量(g)約120機能曇り止め、広角ワイドレンズ、ベルトタイプレンズ幅(mm)160材質(レンズ)ポリカーボネート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする