GTSG-02Y セーフティーグラス GREAT TOOL 70443846

GTSG-02Y セーフティーグラス GREAT TOOL 70443846
GTSG-02Y セーフティーグラス GREAT TOOL 70443846
GTSG-02Y セーフティーグラス GREAT TOOL 70443846

セーフティーグラス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
レンズ色イエロー
内容量1個注文コード70443846品番GTSG-02Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959
用途作業用メガネ形状二眼型寸法(mm)テンプル部:105テンプル:ブラック/グレー質量(g)約32レンズ色イエロー機能UVカットレンズ使用(99%)レンズ幅(mm)145材質(レンズ)ポリカーボネート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする