曜日別特売
EA203RX-3 チューブカッター エスコ 70444634

EA203RX-3 チューブカッター エスコ 70444634
EA203RX-3 チューブカッター エスコ 70444634
EA203RX-3 チューブカッター エスコ 70444634
EA203RX-3 チューブカッター エスコ 70444634

チューブカッター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
全長(mm)150
内容量1丁注文コード70444634品番EA203RX-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

軽く回るから、力を入れ過ぎないのがコツ。最初の1回転で筋を付け、ガイドラインをつくるとブレません。刃の送り込みは、本体1回転につき、グリップを1/8回転程度にしてください。送り込みが多いと、切断部の縮径やバリが多くなります。

適合裸銅管 被覆銅管全長(mm)150質量(g)350ベアリング数:8回転半径(mm)132管サイズ(mm)適合管外径:5~34

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70444634EA203RX-313089119EA203AEA203RX-3 チューブカッター エスコ 13089119チューブカッターエスコ1個(1個)
2,900
税込3,190
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする