EA203RX-5 チューブカッター エスコ 70444659

EA203RX-5 チューブカッター エスコ 70444659
EA203RX-5 チューブカッター エスコ 70444659
EA203RX-5 チューブカッター エスコ 70444659
EA203RX-5 チューブカッター エスコ 70444659

チューブカッター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
全長(mm)330
内容量1丁注文コード70444659品番EA203RX-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,920
販売価格(税別)
17,200

軽く回るから、力を入れ過ぎないのがコツ。最初の1回転で筋を付け、ガイドラインをつくるとブレません。刃の送り込みは、本体1回転につき、グリップを1/8回転程度にしてください。送り込みが多いと、切断部の縮径やバリが多くなります。

適合裸銅管 被覆銅管全長(mm)330質量(g)870ベアリング数:14回転半径(mm)222~250管サイズ(mm)適合管外径:12~67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする