OTQ-C4706SAY BL 石油ふろ給湯器(オート)直圧式 エコフィール ノーリツ 70444694

OTQ-C4706SAY BL 石油ふろ給湯器(オート)直圧式 エコフィール ノーリツ 70444694
OTQ-C4706SAY BL 石油ふろ給湯器(オート)直圧式 エコフィール ノーリツ 70444694

石油ふろ給湯器(オート)直圧式 エコフィール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
外装鋼板
内容量1台注文コード70444694品番OTQ-C4706SAY BL
2月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥422,400販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

リモコンのスイッチを押すだけで、自動お湯はり、自動ストップ。お湯が冷めれば自動保温。いつでも沸かしたてのおふろに入れます。エコフィール対応。

仕様PRO-TECメカ搭載、低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品タイプオート種類エコ:エコフィール機能エコ運転、マイルド追いだき、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、低温度出湯、比例制御、省電力モード、呼び出し機能、ヒーター、点検のお知らせ、ターボ給湯、SKB対応、QU-1対応(RC-G001系マルチリモコンに対応します)、給油検知対応給水方式直圧式外装鋼板発熱量(kW[kcal/h])46.5(40000)リモコン別売設置形態屋外据置形グリーン購入法適合
関連資料:仕様図(0.53MB)
注意
※特定保守製品対象
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする