エスコ
スプレーノズル(6パターン)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
70444817
品番
EA124KC-10A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
バスケットに入れる
用途に応じて6つの水流が選べます(ストップ含む)。通水したまま水流を調節できます。ホースは付属していません。
仕様
替ノズル
材質
ABS、POM、PP、SUS
使用温度範囲(℃)
0~60
最高使用圧力(MPa)
0.7以下
使用流体
水(水道水)
パターン
スプレー:6種(霧、拡散、ストレート、じょうろ、シャワー、ストップ)
危険物の類別
非危険物
適合ホースサイズ(mm)
ホース径:内径12~15、外径20以下