曜日別特売
WLE138V800M1/24-1 LEDライトバルブ 110W用電源 岩崎電気 70445096

LEDライトバルブ 110W用電源

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード70445096品番WLE138V800M1/24-1
参考基準価格(税別)¥27,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
材質本体:鋼板質量(kg)1.22使用温度範囲(℃)-25~+40定格電圧100/200~242V対応定格周波数(Hz)50/60共用配線長二次側:15m以下入力電流(A)(100V時)1.255、(200V時)0.610、(242V時)0.511定格二次無負荷電圧(V)210(瞬時値)口出線(mm)800適合ポール径(Φmm)収納可能ポール内径105.3(4B)以上耐雷サージ15kV(コモンモード)
関連資料:(0.9MB)
注意
※軒下・ポール内専用
※上記特性は周囲温度が25℃時の値です(JISに基づく社内規格による)。
※必ず適合するLEDランプと組み合わせてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする