初田製作所
二酸化炭素消火器
商品レビューを投稿する
薬剤量(kg)
2.3
2.3
4.6
放射時間
約14秒(20℃)
約14秒(20℃)
約23秒(20℃)
放射距離
2~4m(20℃)
2~4m(20℃)
3~4m(20℃)
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70446137
品番
CG-5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
二酸化炭素で強力に窒息消火。放射後に残渣物が残らないので、電子機器類への二次被害を防ぎ、迅速な復旧を可能にします。
種類
二酸化炭素
薬剤量(kg)
2.3
放射時間
約14秒(20℃)
放射距離
2~4m(20℃)
本体質量(kg)
8.2
能力
B-1・C
型式承認番号
消第23~253号
材質
スチール
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
660×185×145
注意
※普通火災には対応していません。