エスコ
タップ下穴用ドリルセット(メートル並目)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
70446567
品番
EA824BG-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,591
販売価格(税別)
¥
7,810
バスケットに入れる
(エクストラ正宗)。クロス&ポイントシンニング付。喰い付精度が良く、センタリング加工不要。
材質
HSS(ハイス)
サイズ
M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75
質量(g)
総質量:158
被削材
対応:構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
先端角(°)
118
先端径(mm)
2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.3