曜日別特売
DSA-A-1500 (橙) 視線誘導標デリネーター 土中式(Φ34支柱) カシムラ 70446855

DSA-A-1500 (橙) 視線誘導標デリネーター 土中式(Φ34支柱) カシムラ 70446855
DSA-A-1500 (橙) 視線誘導標デリネーター 土中式(Φ34支柱) カシムラ 70446855

視線誘導標デリネーター 土中式(Φ34支柱)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送8日以内出荷とは
色(反射部)片面:橙
内容量1組注文コード70446855品番DSA-A-1500 (橙)
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

土中建込み式の視線誘導標(デリネーター)です。

付属品回転および抜け防止用ネカセ棒仕様視線誘導標設置基準適合品材質反射体:メタクリル樹脂、頭部:アルミダイカスト、支柱:一般構造用鋼管STK400に白色焼付塗装、バンド:アルミニウム合金設置場所主に中央分離帯側用色(反射部)片面:橙
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする