EA983S-28 ダイアル錠[アメリカ税関認定] エスコ 70447267

EA983S-28 ダイアル錠[アメリカ税関認定] エスコ 70447267
EA983S-28 ダイアル錠[アメリカ税関認定] エスコ 70447267
EA983S-28 ダイアル錠[アメリカ税関認定] エスコ 70447267
EA983S-28 ダイアル錠[アメリカ税関認定] エスコ 70447267
EA983S-28 ダイアル錠[アメリカ税関認定] エスコ 70447267
EA983S-28 ダイアル錠[アメリカ税関認定] エスコ 70447267

ダイアル錠[アメリカ税関認定]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード70447267品番EA983S-28
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,607
販売価格(税別)
2,370

番号変更可能。3つのダイヤルで1,000通りの組み合わせが可能。いつでも簡単に暗証番号の変更が可能です。TSAロック(アメリカ税関認定品)。

仕様ダイヤル数:3桁材質亜鉛合金幅(mm)31クリアランス(mm)タテ:22、ヨコ:11径(mm)ツル:3.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする