エスコ
ダストボックス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
色
ブラック
ブルー
ライトグレー
ブラック
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70447416
品番
EA995A-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,806
販売価格(税別)
¥
3,460
バスケットに入れる
ゴミの種類に応じて、必要数を連結できる屋外ダストボックスです。ゴミ袋止め付。
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
1.85
色
ブラック
容量(L)
45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×405×610