エスコ
ツマミ付プラグアダプター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1パック(3個)
注文コード
70447800
品番
EA940CD-59
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,133
販売価格(税別)
¥
1,030
バスケットに入れる
ツマミを押すだけでプラグが簡単に抜けます。アダプターの外しツマミを指先で押すだけでプラグが簡単に抜けます。電源の抜き差しの多い電気器具に最適です。
材質
本体:PC+ABS 外しツマミ:PC
色
ホワイト
定格
15A・125V(1500W)
プラグ
2P
サイズ(mm)
26×19×30
コンセント
2P×1口