ステップドリル(スパイラル)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード70448204品番EA825SB-72
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,831
販売価格(税別)
6,210

厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに。

材質HSS(ハイス)全長(mm)75被削材対応:800 以下のスチール、アルミ、銅、プラスチックサイズ(mm)4・6・8・10・12・14・16・18・20シャンク径(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする